Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar
2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar
2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar
2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar
2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar
2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar
2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-873170S107
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     873170S107
EAN/GTIN:
     4260618142400
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Silber, Spot schwenkbar

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem 2er Set Strahler genau richtig!

Die Wandspots bestechen durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht.
sie sind schicke Design Wandleuchten, die als zeitgemäßer, 1-flammiger Wandstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Das klassische Design und die vielseitige Farbe Silber matt, der 7,5 x 12 cm großen Wandlampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektreichen Licht. Besonders im eingeschalteten Zustand entfalten die Lampe ihre gesamte Schönheit. Der Schirm des Wandspots ist aus Nickel mattem Metall, auf dessen Innenseite das LED-Modul hinter weißem Acrylglas angebracht ist. Diese erzeugt so ein einzigartiges Licht-Design und sorgt für eine zauberhafte Lichtstimmung.

Durch ein eingebautes Gelenk lässt sich der Spots in verschiedenen Winkeln ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Wandlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können als auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Über den eingebauten Schalter lässt sich die Lampe bequem ein-und ausschalten.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Bilderleuchten; Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Jeder Wandstrahler ist mit einem fest verbauten SMD-LED Modul mit 6,5 Watt und 650 Lumen in warm weiß ausgestattet.

Auch zu finden unter: Bürobeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 7,5 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 650 Lumen = 650 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,435 kg
Weitere Suchbegriffe: wand-strahler, led, wand-leuchte, wand-lampe, wand-beleuchtung, innen, silber, klein-e, schwenkbar-e, mit, schalter, wohnzimmer, schlafzimmer, jugendzimmer, flur, kinderzimmer, designklassiker, modern-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,21*
€ 65,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,58*
€ 64,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,53*
€ 57,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM107
ab € 14,37*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1004108N
ab € 10,41*
Ähnlich
Reality Leuchten
R80911087
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.