Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-871010107 Herst.-Nr.: 871010107 EAN/GTIN: 4017807281637 |
| |
|
| | |
| LED Wandstrahler LEVISTO 1-flammig Silber Glaslampenschirm schwenkbar Höhe 19 cm Wenn Sie auf der Suche nach praktischen LED Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler aus dem Hause Trio Leuchten genau richtig! Der LED Wandspot besticht durch seine zeitlose Formgebung, die ihn zum Blickfang in einer modern eingerichteten Umgebung macht. Er ist eine schicke Design Wandlampe, die als zeitgemäßer, 1-flammiger Wandstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Das klassischen Design, der Spot Lampe LEVISTO, und die vielseitige Farbe Nickel matt in Kombination mit dem alabasterfarbigen Glasschirm sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektiven Licht. Der LED Strahler hat eine Ausladung von 19cm und die Montageplatte einen Durchmesser von 10 cm. Da der Spot über sein Gelenk drehbar und schwenkbar ist, können Sie ganz nach Ihrem Bedarf die Lichtausrichtung flexibel einstellen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Wandlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Bilderleuchten oder Wohnraumleuchten sind, die runde Spotleuchte ist vielfältig einsetzbar in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche oder Flur und Treppenhaus. Der Strahler ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird mit einem langlebigen E14 LED Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in warm weiß geliefert. Auch zu finden unter: Wohnzimmerleuchten, Flurleuchten, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Wohnraumleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Leds mit Schraubsockel, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, led hochvolt reflektorlampe 5w, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, LED, innen, schwenkbar, Glaslampenschirme, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhauslampe, Treppenhausbeleuchtung, Designklassiker, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Wandbeleuchtung, 1-flammig, silber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 11,55* | € 14,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,80* | € 16,98* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,93* | € 17,16* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,79* | € 20,92* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,31* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|