Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Tischleuchte FUTURA Glühbirnen Lampe, Höhe 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Tischleuchte FUTURA Glühbirnen Lampe, Höhe 25cm
Kleine Tischleuchte FUTURA Glühbirnen Lampe, Höhe 25cm
Kleine Tischleuchte FUTURA Glühbirnen Lampe, Höhe 25cm
Kleine Tischleuchte FUTURA Glühbirnen Lampe, Höhe 25cm
Kleine Tischleuchte FUTURA Glühbirnen Lampe, Höhe 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-800301010150
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     800301010150
EAN/GTIN:
     4003474274058
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine Tischleuchte FUTURA Glühbirnen Lampe, Höhe 25cm

Ausgefallene Tischleuchte im Glühbirnen Design mit Drahtgeflecht.

Das Glühbirnen-Design mit dem Drahtgeflecht im Innern wird schnell zum Blickfang in Ihren Räumen.

Mit dem Sockel in Silber Chrom fügt sich die Dekolampe problemlos in vorhandene Einrichtungsstile ein und sorgt für raffinierte Lichtspiele.

Die Designleuchte hat eine Höhe von 25cm und einen Durchmesser von 12cm.
Sie ergänzt gekonnt die Beleuchtung in Wohnzimmer, Schlafzimmer und Jugendzimmer genauso wie im Flur und Eingangsbereich. Ob auf dem Nachttisch, dem Sideboard oder der Fensterbank platziert, überzeugt die Lampe mit ihrer besonderen Optik.

Ausgestattet mit einer E14 Fassung, ist die Lampe für Leuchtmittel mit einer Leistung von max. 42 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 42 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, wofi arbeitsplatzleuchten, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe e14, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Glühbirnen, Edison, Fensterbank, Fensterlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Sideboard, Kommoden, Bett, lampenschirm, Glasschirm, moderne, schöne, coole, kleine, runde, für, die, mit, neben, auf, 1, einflammig, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.