Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massiver Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 160 Lumen, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Massiver Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 160 Lumen, IP54
Massiver Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 160 Lumen, IP54
Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 7922-310
Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 7922-310
Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 7922-310
Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 7922-310
Massiver Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 160 Lumen, IP54
Artikel-Nr.:
     1609-7922-310
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7922-310
EAN/GTIN:
     7318307922318
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Außen-Wandleuchte

Massiver Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, 160 Lumen, IP54

Setzten Sie Lichtakzente oder beleuchten Sie bestimmte Gegenstände, Pflanzen, Skulpturen etc.!

Mit diesem Außenstrahler erhellen Sie nicht nur Ihren Außenbereich, sondern Sie können auch tolle Highlights setzten und bestimmte Bereiche gezielt anstrahlen.

Mit diesem schwenkbaren Außenspot aus massivem Aluminium erhalten Sie eine tolle Beleuchtung für Ihren Außen- oder Innenbereich.

Diesen Wandstrahler können Sie Dank IP54 Spritzwasserschutz im Außenbereich anbringen, aber auch für Ihr Treppenhaus oder im Hausflur ist diese Leuchte eine tolle Lichtlösung.

Die Höhe des Spotstrahlers beträgt ca. 8,5 cm. Die fest eingebaute High-Power-EDISON-LED hat eine Lichtausbeute von 160 Lumen und einen Verbrauch von nur 1 Watt.

Mit diesem High-Power-LED-Leuchtmittel haben Sie eine Energieersparnis von über 80% im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtmittel. Hinzu kommt eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden und 50.000 Schaltzyklen!

Weitere passende Leuchten und Spots der Serie MONZA aus dem Hause Konstsmide sind bei uns ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Lichtstärke:
1 x 160 Lumen = 160 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
0,405 kg
Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, 7922-310, Konstsmide, Wandspot, Wandstrahler, Außenwandspot, Außenspot, Spotstrahler, Strahler, Außenstrahler, Außenwandstrahler, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, Downlight, Down-Light, Lichtbündelung, Lichtkegel, einfacher Lichtkegel, Uplight, Up-Light, doppelter Lichtkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,60*
€ 67,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7903-310
ab € 24,04*
Ähnlich
Konstsmide
7917-310
ab € 96,00*
Ähnlich
Konstsmide
7941-310
ab € 52,77*
Ähnlich
Konstsmide
7942-310
ab € 87,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.