Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte MONZA, doppelter Lichtkegel, Uplight / Downlight


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte MONZA, doppelter Lichtkegel, Uplight / Downlight
2er Set Außenwandleuchte MONZA, doppelter Lichtkegel, Uplight / Downlight
2er Set Außenwandleuchte MONZA
Außenwandleuchte MONZA Ambiente
Außenwandleuchte MONZA Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7906-310-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7906-310-2
EAN/GTIN:
     4260449586619
Suchbegriffe:
Downlight
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Außenwandleuchte MONZA, doppelter Lichtkegel, Uplight / Downlight

Die Außenwandleuchte MONZA mit Up- & Down Lichteffekt ist edles Design made by Konstsmide!

Das moderne Erscheinungsbild dieser Außenwandleuchte im 2er Set ist angenehm auffällig. Das nach oben und unten gerichtete Licht wird durch die eingearbeiteten Lichtkegel gebrochen und sorgt für schöne Lichteffekte an Ihrer Hauswand.

Der Korpus der Außenleuchten ist aus Aluminium und Glas gefertigt. Mit einer Schutzart von IP44 können die Wandleuchten in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden, z.B. zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung und Hauswandbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

Jede Außenleuchte ist mit zwei GX53 Fassungen ausgestattet und für Energiesparleuchtmittel bis max. je 9 Watt geeignet. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Die Außenleuchten MONZA sind auch mit einfachem Lichtkegel erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte / Uplight Downlight MONZA 7906-310
* Material: Aluminium, Glas klar
* Maße B/T/H ca.: 9 x 13 x 23,5 cm
* GX53 Sockel
* IP44
* Die Leuchten sind geeignet für Energiesparleuchtmittel bis max. je 9 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / Energiesparleuchten - nicht enthalten (2 x GU5.3 / max. 9 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, downlight 230v, downlight, downlight gx53, 7906-310, Konstsmide, Außenwandleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Uplight, Downlight außen, Uplight außen, Aussenleuchte, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenbeleuchtung Haus, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Gartenlampe, Gartenlampen, Outdoor, Outdoor Lampe, Up-& Downlight, Uplight Downlight, Up- Downlight, Monza, 7906-310-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 111,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,69*
€ 169,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,72*
€ 167,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,10*
€ 157,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,83*
€ 152,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,74*
€ 132,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7929-310-2
ab € 114,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.