| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7903-310 Herst.-Nr.: 7903-310 EAN/GTIN: 7318307903317 |
| |
|
| | |
| LED Wandstrahler MONZA für Außen in Silber schwenkbar - Fassadenbeleuchtung Exakte Licht Akzente setzen mit diesem Wandspot in Silber für die Außenwandbeleuchtung! Erhalten Sie mit diesem schwenkbaren Außenspot aus massivem Aluminium eine wirkungsvolle Beleuchtung für Ihren Außen- oder auch Innenbereich. Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt diese moderne Wandlampe aus dem Hause Konstsmide sofort angenehm auf. Die Downlight Lampe MONZA ist für den Außenbereich aber auch für den Innenbereich dank IP54 verwendbar und somit sehr vielfältig einsetzbar. Mit ihrem zeitgemäßen Design sowie ihrem nach unten gleichmäßig gebündelten Licht wird die hochwertige Außenleuchte schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand oder in Ihrem Flur. Im Innenraum kommt sie vor allem als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern zur Geltung. Gefertigt ist die Wandlampe mit einfachem Lichtkegel aus wetterfestem Aluminium und in Silber lackiert. Versehen mit klarem Acrylglas, passt sich die Außenwandleuchte durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder für Einfahrten. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen, nach weisenden Wegeleuchten oder nach Innenraumleuchten wie Flurlampen, all diesen Ansprüchen wird die eckige Wandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Auch zu finden unter: LED Außenwandleuchte, Wandleuchte Außen, Wandlampe Außen LED, Außenleuchten Hauswand, Wandlampen Außenbereich, Hausbeleuchtung Außen, Terrassen Wandleuchte, Wandbeleuchtung Aussen, Außenwandbeleuchtung, Wandaußenleuchte, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung Wand, Fassadenlampe, LED Wandstrahler Außen LED, LED Wandaussenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Aussenlicht, Aussen Lampen, Außenleuchte ohne Bewegungsmelder, Lampen Außenbereich, Aussen Leuchten, Außenbeleuchtung, Außenleuchten LED Wand, Fassadenleuchten, Terrassenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Silber aluminiumfarbig | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Tiefe: 8 cm, Durchmesser: 6,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 80 Lumen = 240 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, Außenleuchten, Außenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Wegeleuchte, Weglampen, Gartenlampen, Hauswand, Einfamilienhaus, Wand, Down, Light, draußen, innen, Exklusive, hochwertige, mit, für |
| | |
| |