Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, rot, Höhe 27,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, rot, Höhe 27,5 cm
LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, rot, Höhe 27,5 cm
LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, rot, Höhe 27,5 cm
LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, rot, Höhe 27,5 cm
LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, rot, Höhe 27,5 cm
Artikel-Nr.:
     1609-7663-500
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7663-500
EAN/GTIN:
     7318307663501
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, rot, Höhe 27,5 cm

Bringen Sie Ihre Blumen und Gartendekoration mit dieser Solarleuchte vorteilhaft zur Geltung.
Stecken Sie einfach eine oder mehrere dieser Solarleuchten zu Ihren Pflanzen oder in die Pflanzkübel und sobald diese von der Sonne aufgeladen wurden, setzt die LED-Solarleuchte schöne Akzente.

Mit dem Schalter können Sie die Leuchte leicht ein-/ausschalten und Dank IP44 auch im Außenbereich aufstellen und stehen lassen.

Die Solarleuchte ASSISI ist in den Farben blau, weiß, grün und rot erhältlich.
Kombinieren Sie gerne mehrere Farben um immer neue Highlights zu zaubern.

* Konstsmide Serie ASSISI
* Solarleuchte PILZ
* Material: Kunststoff
* Farbe: rot
* mit Ein-/Ausschalter
* Dämmerungssensor
* Maße B/T/H ca.: 14,5 x 14,5 x 27,5 cm
* 1 x kaltweiße LED, Leuchtdauer ca. 6 Stunden
* inkl. 1 x AA Ni-MH Akku-Batterie, 600mAh (nicht vorgeladen)
* 4 Lumen
* IP44
* nicht dimmbar
* inkl. fixiertem Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rot - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 27,5 cm, Durchmesser: 14,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4 Lumen = 4 Lumen
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte konstsmide, solar lampe, Konstsmide, 7663-500, ASSISI, Solar-LED, Solar, Sonnenergie, Solarlampen, Außenleuchte, Gartenleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Aussenleuchte, Outdorleuchte, Outdoorlampe, Campingleuchte, Campinglampe, Campinglicht, Solarlicht, Gartenlicht, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Lampion, Fackel, Gartenfackel, Sonnenlicht, Energiesparleuchte, IP44, Wintergarten, Garteneinrichtung, Gartenmöbel, Gartenhaus, Terrassenbeleuchtung, Gartentisch, Campingmöbel, Camping, Wohnwagen, Zelt, Urlaub, Strandlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,36*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,73*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7109-752
ab € 17,49*
Ähnlich
Konstsmide
7663-400
ab € 4,82*
Ähnlich
Konstsmide
7663-600
ab € 4,82*
Ähnlich
Konstsmide
7663-400-3
ab € 24,57*
Ähnlich
Konstsmide
7663-600-3
ab € 24,62*
Ähnlich
Konstsmide
7663-500-3
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.