Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Hausnummernleuchte MODENA, Außenwandleuchte Downlight, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Große Hausnummernleuchte MODENA, Außenwandleuchte Downlight, Schwarz
Große Hausnummernleuchte MODENA, Außenwandleuchte Downlight, Schwarz
Hausnummerleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 41 cm, inkl. Ziffern
Große Hausnummernleuchte MODENA, Außenwandleuchte Downlight, Schwarz
Hausnummerleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 41 cm, inkl. Ziffern
Große Hausnummernleuchte MODENA, Außenwandleuchte Downlight, Schwarz
Große Hausnummernleuchte MODENA, Außenwandleuchte Downlight, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-7655-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7655-750
EAN/GTIN:
     7318307655759
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Große Hausnummernleuchte MODENA, Außenwandleuchte Downlight, Schwarz

Große Außenwandlampe/Hausnummernleuchte MODENA aus dem Hause Konstsmide.

Die moderne Außenwandlampe MODENA überzeugt durch ihr schlichtes Design und ihre Funktionalität.
Durch das mitgelieferte Hausnummernset lässt sich die Wandlampe ganz praktisch als Hausnummernleuchte nutzen.

Charakteristisch für diese Außenleuchte ist der Downlight- Spot, der eine gute Beleuchtung und Sichtbarkeit der Hausnummer garantiert.
Natürlich können Sie die Außenwandlampe auch ohne Hausnummern als Fassadenleuchte für Eingangsbereiche, am Carport oder der Gartenhütte nutzen.

Die 41cm hohe Leuchte findet mit ihrer Breite von 16cm und einer Tiefe von 11cm an nahezu jeder Fassade problemlos ihren Platz.
Die zeitlose Farbgebung in Schwarz matt rundet das angenehme Erscheinungsbild der Wandleuchte ab.

Geeignet ist die Leuchte für ein GU10 Leuchtmittel bis max. 35 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 41 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Downlight, Hausnummernleuchte, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight gu10, leuchtmittel gu10, downlight 230v, LED, Außenleuchte, Außenlampe, Außenwandlampe, Fassadenlampe, Fassadenleuchte, Fassadenbeleuchtung, Terrassenlampe, Terrassenleuchte, Außenbereich, Aussen, beleuchtet, beleuchtete, Hausnummer, Hausnummernleuchten, Hausnummernbeleuchtung, Außenbeleuchtung, wegeleuchte, wegleuchte, wegebeleuchtung, wegbeleuchtung, garten, Gartenbeleuchtung, schwarz, Balkonlampe, balkonleuchte, balkon, beleuchtung, moderne, modern, groß, große, mit, strom, hausbeleuchtung, downlight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,24*
€ 36,24*
€ 8,50*
ab € 32,59*
€ 46,20*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 55,67*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860130
ab € 42,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533473
ab € 15,27*
Ähnlich
Lutec
6040-SI
ab € 31,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.