Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7598-000 Herst.-Nr.: 7598-000 EAN/GTIN: 7318307598001 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte MODENA Downlight schwenkbar, Höhe 15cm, Edelstahl Die Downlight Außenwandleuchte MODENA aus dem Hause Konstsmide überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Durch den gebündelten Lichtaustritt nach unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden. Die 15cm hohe Zylinderförmige Leuchte ist aus Edelstahl gefertigt und ist mit ihrer Schutzklasse IP44 für den Außenbereich einsetzbar. Der Downlight Spot der Leuchte ist schwenkbar und ermöglicht so eine individuelle Lichtausrichtung. Die Außenlampe ist für ein GU10 Leuchtmittel bis max. 7 Watt geeignet, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, und ist bei Einsatz eines entsprechenden Leuchtmittels extern über Ihre Hausinstallation dimmbar. Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist die Außenwandleuchte MODENA ganz sicher eine gute Wahl. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 7 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Downlight, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Außenwandleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, konstsmide außenwandleuchte, led spot, Außenwandlampen, außenwandleuchten, außenleuchten, außenlampen, outdoor, außenbeleuchtung, wandbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenbeleuchtung, für, den, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Wegeleuchten, wegleuchten, wegelampen, weglampen, wegbeleuchtung, carport, gartenhaus, gartenhütte, eingangsbereich, einfamilienhaus, hauswand, downlight, moderne, mit, strom, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, edelstahl, schwenkbar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,74* | € 23,74* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 24,19* | € 29,42* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,71* | € 30,01* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,55* | € 30,26* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,29* | € 47,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|