Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7598-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7598-000-2
EAN/GTIN:
     4260380826928
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
spotleuchte gu10

2er-Set Edelstahl Wandspot MODENA, GU10, Höhe 15 cm, IP44

2er-Set schicke Wandspots MODENA welcher durch ihr schlichtes Design punkten.

Durch ihr schlichtes, aber elegantes Design passt sich diese Wandleuchte fast jedem Bereich an. Ob im Außenbereich an Hauseingang, der Terrasse oder im Innenbereich im Treppenhaus oder Wohnraum.

Mit der Lichtbündelung nach unten erhalten Sie schöne Effekte, zusätzlich ist der Wandspot noch 90° schwenkbar und 320° drehbar.

Dank IP44 ist die Wandspot sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.

* Konstsmide Serie MODENA
* 2er-Set Wandspots mit einfachem Lichtkegel
* Material: Edelstahl, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 6 x 9 x 15 cm
* 90° schwenkbar
* 320° drehbar
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU10 Leuchtmittel max. 7 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 7 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: led spot, spotleuchte ip44, 7598-000, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,90*
€ 106,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,13*
€ 104,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7598-000
ab € 21,56*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300
ab € 17,03*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 16,92*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300-2
ab € 47,85*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750-2
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.