| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7319-000-2 Herst.-Nr.: 7319-000-2 EAN/GTIN: 4260449586299 |
| |
|
| | |
| 2er Set Außenwandleuchte Wandlampe SORRENTO in Edelstahl, Laterne außen IP44 Die Außenwandleuchte SORRENTO ist elegantes Design made by Konstsmide! Das ansprechende Design dieser exklusiven Wandlampe im 2er Set wirkt angenehm zeitlos und ist gleichzeitig sehr effektiv. Durch eine gleichmäßige Lichtverteilung können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei nicht zuletzt durch das dekorative "Gitter" einen schönen Lichteffekt. Die Außenleuchten sind aus Edelstahl und klarem Glas gefertigt. Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese Außenwandleuchten fast in jedem Outdoor Bereich verwenden, z.B. zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung. Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. * 2er Set Außenwandleuchten SORRENTO 7319-000 * Material: Edelstahl, Glas klar * Maße B/T/H ca.: 27 x 29 x 34 cm * E27 Sockel * IP44 * Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt Verwendbar für: - Aussenbeleuchtung - Hausbeleuchtung - Fassadenbeleuchtung - Eingangsbeleuchtung - Terrassenbeleuchtung Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Edelstahl | Farbe: | Silber - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 29 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 1,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, außenwandleuchte e27, 7319-000, Konstsmide, Außenwandleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Terrassenbeleuchtung, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Outdoor, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Sorrento, 7319-000-2 |
| | |
| |