Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-flammige LED Deckenleuchte LESTER in Nickel matt / Chrom, Spots schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-flammige LED Deckenleuchte LESTER in Nickel matt / Chrom, Spots schwenkbar
4-flammige LED Deckenleuchte LESTER in Nickel matt / Chrom, Spots schwenkbar
Logo Action
Artikel-Nr.:
     1609-725104540000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     725104540000
EAN/GTIN:
     4003474300146
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

4-flammige LED Deckenleuchte LESTER in Nickel matt / Chrom, Spots schwenkbar

Dieser 4-flammige LED Deckenstrahler besticht zum einen durch seine Funktionalität. Zum anderen überzeugt er mit seinem schlichten, zeitlosen Design, mit welchem er sich einfach jeder Umgebung perfekt anpasst.

Der 58 cm lange Korpus in elegantem Nickel matt mit Chrom macht die Deckenleuchte LESTER zu einem angenehmen Hingucker in Ihrem Wohnraum.

Einmal richtig in Szene gesetzt, verspricht die LED Deckenlampe aus dem Hause Action by Wofi ein effektives Licht.

Durch die praktische Schwenkbarkeit der vier Spots passt sich der Deckenstrahler Ihren individuellen Lichtwünschen optimal an und sorgt für eine zielgerichtete Beleuchtung. Die Spotabdeckungen aus mattiertem Kunststoff streuen das Licht der vier fest eingebauten 5 Watt LED Module dabei angenehm blendfrei.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 58 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 725104540000, Lester, Action by Wofi, Deckenstrahler, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenbalken, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenstrahler LED, LED Deckenstrahler, Deckenleuchte LED, LED Deckenleuchte, Deckenlampe LED, LED Deckenlampe, Deckenbalken LED, LED Deckenbalken, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenlampen LED, LED Deckenlampen, Wofi Deckenstrahler, Wofi Deckenleuchten, Wofi Deckenlampen, Wofi Balkenstrahler, Wohnraumleuchten, Wofi, Wofi Leuchten, Action Wofi, Wofi-Leuchten, Serie 251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
871510407
ab € 43,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.