Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6801011-07 Herst.-Nr.: 6801011-07 EAN/GTIN: 4017807147582 |
| |
|
| | |
| Bad Deckenleuchte CONDUS in Silber mit Glas Opal Weiß Ø 31,5cm - Badlampen Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld. Das Highlight der modernen Deckenleuchte CONDUS ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinierbar ist. Die schlicht gehaltene, runde Leuchte ergänzt klassische und moderne Einrichtungen und lässt sich vielseitig einsetzen. Dank Schutzart IP44 ist die Lampe gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für alle Feuchträume, wie Badezimmer und Gäste WC geeignet. Die Kombination aus Metall in Silber Nickel matt und Opal weiß mattem Glas passt in jeden Wohnbereich. Dabei hat die Lampe einen Durchmesser von 31,5 cm sowie eine Höhe von nur 8 cm. Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als cooler Blickfang an der Wand in Ihrem Badezimmer oder auch als schöne Designerlampe im Treppenhaus oder Eingangsbereich - diese vielseitige Deckenleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht. Die flache Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und kann mit Leuchtmittel bis max. 60 Watt bestückt werden. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Durchmesser: 31,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Badbeleuchtung, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Gäste, WC, Badezimmer, Bad, Küchendeckenlampen, Beleuchtung, rund, flache, puristisch, geometrische, dimmbar, Flur, Ankleidezimmer, Räume, Küche, Arbeitsfläche, für, die, über, Galeriebeleuchtung, offene, Galerie, Loftlampen, Treppenhaus, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, IP44, Silber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 27,19* | € 33,98* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,97* | € 35,55* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 27,20* | € 37,06* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,03* | € 38,32* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,18* | € 38,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|