Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss
2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss
2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss
2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss
2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss
2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss
2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss
Artikel-Nr.:
     1609-66906S-TF
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66906S-TF
EAN/GTIN:
     4260688158271
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Fahrradflasche

2-er Set Trinkflaschen Edelstahl, Thermosflaschen 750ml mit Schraubverschluss

2-er Set robuste Trinkflaschen aus Edelstahl, Deckel mit Holzapplikation und Ersatzdichtung.

Kaffee, Tee oder Wasser- nehmen Sie ihre Lieblingsgetränke in diesen hochwertigen und praktischen Trinkflaschen überall mit hin.
Ob beim Trekking, Camping oder auf der Arbeit:
Die doppelwandigen Edelstahlflaschen halten unterwegs oder zuhause zuverlässig Heißes bis zu 12 Stunden heiß und Kaltes bis zu 24 Stunden kalt.

Komplettiert werden die umweltfreundlichen Thermosflaschen durch einen auslaufsicheren Deckel mit Holzapplikation, der den Flaschen einen besonderen Look verleiht.
Zudem sind die Deckel mit einem praktischen Bügel ausgestattet an dem Sie die Flaschen per Karabiner an Rucksack oder Taschen befestigen können.
Sollte Ihnen die Originaldichtung einmal abhanden kommen: Kein Problem, denn im Lieferumfang ist eine passende Ersatzdichtung enthalten.

Sehr gut zu reinigen, bruchfest, auslaufsicher, super transportabel : Diese Produkteigenschaften machen diese Thermosflaschen aus Edelstahl zum perfekten Begleiter für unterwegs.
Trinkflaschen aus Edelstahl sind langlebig, recycelbar und leistet so ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.

Set bestehend aus: 2 Stück Edelstahlflaschen 750 ml, Ø 7,5 cm; Höhe 29,5 cm

Achtung: Flaschendeckel sind nicht spülmaschinengeeignet!
Weitere Informationen:
Anzahl & Größe:
Anzahl: 2 - Füllmenge: 750 ml
Abmessung:
Ø 7,5 cm - Höhe 29,5 cm
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
bruchfest & auslaufsicher
Beschaffenheit:
doppelwandig
Praktisch:
mit Transportbügel & Ersatzdichtung
Einsatz:
Trekking, Camping, Arbeit, Schule
WICHTIG:
Deckel NICHT spülmaschinengeeignet!
Weitere Suchbegriffe: Fahrradtrinkflasche, Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, edelstahl isolier-flasche, isolier flasche, isolierflaschen 0,7l, Trinkflasche-n, aus, Edelstahl-Flaschen, mit, Schraubverschluss, auslaufsicher-e, Isolier-flasche, Trekkingflasche, Wanderflasche, Thermosflasche, Thermo, 750ml, Metall, Getränke-flasche, Kühlflasche, Erwachsene, Outdoor, Vakuumflasche, Rucksack, Griff, Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
66905S-TF
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.