Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65
Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65
Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65
Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65
Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65
Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65
Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65
Artikel-Nr.:
     1609-650610306
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     650610306
EAN/GTIN:
     4017807376906
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Eckiger LED Einbaustrahler ZAGROS 3er Set dimmbar in Silber Chrom, IP65

Dieses 3er Set eckige LED Einbaustrahler aus dem Hause Trio Leuchten sind mit einer Schutzart von IP65 Staub- und Strahlwasser geschützt. Somit sind sie nicht nur für die Beleuchtung von Innenräumen vielfältig verwendbar, sondern können auch in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt werden.

Sie sind natürlich in erster Linie prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Bad, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung, in Geschäftsräumen oder auf der Terrasse ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.

Gefertigt ist der Strahler aus Chrom glänzendem Metall. Der Spot hat eine Größe von 8,5 x 8,5 cm sowie eine Einbautiefe von 6,8 cm.

Jeder Deckenstrahler ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 5,5 Watt und 345 Lumen in Warmweiß ausgestattet.

Zusätzlich lässt sich der Einbauspot über einen Lichtregler, extern über Ihre Hausinstallation, stufenlos dimmen.

Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie LED Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.

Auch zu finden unter: Schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Esszimmerlampen, Büroleuchten, Flurbeleuchtung,
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 5,4 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 8,5 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 6,8 cm – Loch Durchmesser: 7,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 5,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 345 Lumen = 1035 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,355 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, einbauleuchten ip65 230v, außen einbaustrahler, außeneinbauleuchte led, Deckenspots, flach, Einbauspots, 230V, Einbaulampen, LED, Decken, modern, Wohnzimmer, Esszimmer, Büro, Flur, Diele, Wohnraumleuchten, Trio, Leuchten, Lampen, Küche, Deckenbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 36,20*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 35,54*
€ 43,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,65*
€ 48,80*
1
€ 5,95*
ab € 46,40*
€ 62,65*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7097-000
ab € 33,93*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610106
ab € 11,55*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650710106
ab € 10,31*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610307
ab € 26,01*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610107
ab € 12,31*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610331
ab € 34,21*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650610131
ab € 9,99*
Sonstiges
TRIO Leuchten
650710131
ab € 11,71*
Sonstiges
TRIO Leuchten
TR650710107
ab € 12,30*
Sonstiges
Konstsmide
7097-000-2
ab € 78,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.