Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh-/schwenkbarer LED Deckenspot einflammig, Aluminium gebürstet, inkl. LED LM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dreh-/schwenkbarer LED Deckenspot einflammig, Aluminium gebürstet, inkl. LED LM
Dreh-/schwenkbarer LED Deckenspot einflammig, Aluminium gebürstet, inkl. LED LM
Dreh-/schwenkbarer LED Deckenspot einflammig, Aluminium gebürstet, inkl. LED LM
Artikel-Nr.:
     1609-6000.377
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     6000.377
EAN/GTIN:
     8711387105166
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Scheinwerfer
scheinwerfer

Dreh-/schwenkbarer LED Deckenspot einflammig, Aluminium gebürstet, inkl. LED LM

Dieser LED-Deckenstrahler überzeugt durch sein pfiffiges Design und seine moderne Eleganz. Dabei vereinen sich runde und geradlinige Formen besonders harmonisch.
Dreh- und schwenkbar sorgt die LED-Deckenlampe, die Sie auch als Wandstrahler montieren können, stets für optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Wohn- oder Geschäftsraum.
Der LED-Strahler wird inklusive eines warmweißen 3W GU10 LED-Leuchtmittelsgeliefert. Dank der SMD-LED-Technologie sparen Sie hiermit bis zu 90% der Energiekosten.
Selbstverständlich können Sie den Strahler auch mit anderen Leuchtmitteln oder LED-Lampen bestücken. Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten Leuchtmittels können Sie die Leuchte extern dimmen.
* LED-Wand- und Deckenstrahler 1-flammig
* Spot schwenkbar
* Aluminium gebürstet
* 1x GU10 SMD-LED 3W warmweiß (inklusive)
* 230 V
* IP20
* extern dimmbar
* Gewicht 540 g
* 120 x 200 x 120 mm
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Extern über Hausinstallation - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: 6000.377, LED-Strahler, LED-Deckenstrahler, LED-Wandstrahler, Deckenstrahler, LED, SMD-LED, SMD LED, Wandstrahler, Wandspot, Deckenspot, Wandleuchte, Wandleuchten, Deckenleuchte, Wandlampe, Wandlampen, schwenkbar, schwenken, Wandbeleuchtung, Bilderleuchte, Bilderleuchten, Design, Ambiente, Licht, Lampen, Leuchten, formschön, zeitlos, Blickfang, Atmosphäre, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Lampe, Leuchte, Wohnzimmer, Büro, Flur, Diele, Eingang, Eingangsbereich, Wohnraum, Wohnraumleuchte, modern, zeitgemäß, Empfangsbereich, Empfang, Innenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
6000S377
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.