| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6000.074 Herst.-Nr.: 6000.074 EAN/GTIN: 8711387101830 |
| |
|
| | |
| Stoffschirm Tischlampe MANDY in Weiß mit Touchfunktion in 3 Helligkeitsstufen Diese Tischleuchte ist nicht nur optisch ein schöner Hingucker in jedem Wohnraum oder Schlafzimmer, sie verfügt zudem über einige Raffinessen. So lässt sie sich z.B. einfach per Berührung des Chrom polierten Leuchtenfußes ein- und ausschalten. Für individuelle Lichtstimmungen verfügt die Tischlampe zudem über drei verschiedene Helligkeitsstufen, die sich ebenfalls über die Touchfunktion regulieren lassen. Der elegante, weiße Textilschirm der Leuchte zaubert dabei ein besonders angenehmes Licht. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Flurbeleuchtung, als Eyecatcher in Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Nachttischlampen fürs Jugendzimmer, romantischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese MANDY Tischleuchte gewiss gerecht. * Geeignet für E14 Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 43 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, ranex schreibtischlampe, Ranex 6000.074, Ranex, Touchdimmer, Berührungsdimmer, Touchfunktion, Touch, Tischlampen, Tischleuchten, Stoffschirm, Textilschirm, Berührungsfunktion, anfassen, Wohnzimmerleuchte, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohraumleuchte, Wohnraumleuchten, Wohnraumlampe, Wohnraumlampen, Wohnzimmerbeleuchtung, Wohraumbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Stimmungsleuchte, Stimmungsleuchten, Stimmungslampe, Stimmungslampen, Nachttischleuchte, Nachttischleuchten, Nachttischlampe, Nachttischlampen, Bettleuchte, Bettlampe, Nachttisch, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Dimmer, dimmen |
| | |
| |