Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-579790107 Herst.-Nr.: 579790107 EAN/GTIN: 4017807275322 |
| |
|
| | |
| Flexible LED Schreibtischleuchte CURTIS Silber matt, 4-Stufen Dimmer Auf der Suche nach Bürolampen und Leselampen fällt diese elegante LED Schreibtischlampe CURTIS aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Ihr angenehmes, schlankes Design macht sie garantiert zum schicken Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz. Die Oberfläche der Schreibtischleuchte CURTIS in Silber matt steht in perfekter Harmonie mit ihren weich geschwungenen Formen. Diese Kombination ist es, die der Arbeitsleuchte ihre stilvolle Optik verleiht. Der Leuchtenkopf ist durch ein Flexrohr flexibel einstellbar, was eine effektive LED Beleuchtung am Schreibtisch garantiert. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte über den am Leuchtenfuß integrierten Schalter sowohl ein- und ausschalten, als auch in 4 Stufen per Berührung dimmen. In der Leuchte ist ein SMD 4W LED mit 380 Lumen in warmweiß fest verbaut und sorgt für eine angenehme und effektive Beleuchtung. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampe sind somit sehr vielfältig: Ob als praktische LED Arbeitsleuchte, als stilvolle Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder auch als stylische Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese edle LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. *Inklusive SMD 4W LED mit 380 Lumen in warmweiß. (fest verbaut) Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Breite: 18 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led trio, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Scheibtischleuchte, LED, flexibel, verstellbar, Dimmer, dimmbar, Büroleuchten, Bürolampen, Arbeitsleuchten, Designklassiker, Designer, modern, Nachtischlampen, Nachttischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischleuchten, Wohnzimmerlampen, Leselampen, Leseleuchten, Schlafzimmerlampen, klassische, Esszimmerleuchten, Lampen, Bett, Bürobeleuchtung, Schreibtischbeleuchtung, Bürotischlampen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 32,93* | € 40,38* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,91* | € 44,31* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,93* | € 45,73* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,70* | € 46,82* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 38,08* | € 50,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|