Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-522360S3-142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     522360S3-142
EAN/GTIN:
     4260618144282
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Eckige LED Sockelleuchte Anthrazit 3er SET Höhe 50cm Wegeleuchte Außenleuchten

3er SET Pollerleuchten -Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar!

Diese drei LED Pollerleuchten passen sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und beeindruckt durch einen einzigartigen Lichtfall. Die geschmackvoll gestaltete Leuchte kann nicht nur Wege beleuchten, sondern außergewöhnliche Lichtakzente in Ihrem Garten setzen.


Gefertigt ist der LED Pfosten aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 50 cm sowie einem Durchmesser von 15x15 cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Wegeleuchte geeignet. Durch das nach allen Seiten gleichmäßig gebündelte Licht können Sie dabei den gewünschten Außenbereich gut ausleuchten und erhalten einen schönen Lichteffekt.

Dank Schutzart IP65 kann das Gartenlicht in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte auf Außenzuwegen.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen und Laternen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Gartenpfosten in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten Osram LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 11Watt und 1100 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Auch zu finden unter: Gartenbeleuchtung, Außenstandleuchten, Wegbeleuchtung, Sockellampe
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,05 kg
Produktart:
3er SET LED Pfostenleuchte für außen
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchte ip65, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-sockelleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Garten-laterne, Stand-laterne, Anthrazit, LED, eckig, Außenlaterne, Außenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,02*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 198,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,23*
€ 258,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,49*
€ 256,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,03*
€ 241,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,02*
€ 235,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
421160142
ab € 107,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
521160142
ab € 94,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537107
ab € 118,10*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537106
ab € 106,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.