Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-521760S3142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     521760S3142
EAN/GTIN:
     4260618148648
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Sockelleuchte 3er Set in Anthrazit Höhe 50cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Sockelleuchte im praktischen 3er Set passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.

Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit Acryl-Glas. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 50cm sowie einer Breite von 17cm x 14cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP54 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 1000 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,165 kg
Produktart:
LED Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Sockelleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP54, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 291,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 357,33*
€ 425,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 347,21*
€ 413,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 336,58*
€ 400,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 324,96*
€ 386,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 291,01*
€ 346,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
421169S3-142
ab € 360,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
521160S3-142
ab € 289,10*
Ähnlich
TRIO Leuchten
521169S3-142
ab € 296,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
421160S3-142
ab € 320,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.