Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß
Artikel-Nr.:
     1609-515-752-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     515-752-2
EAN/GTIN:
     4260449585865
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe ODEN 31cm, Alu schwarz, Acrylglas weiß

Die Außenwandleuchte ODEN ist elegantes Design made by Konstsmide!

Das ansprechende Design dieser runden Wandlampe im 2er Set wirkt angenehm zeitlos und ist gleichzeitig sehr effektiv.

Durch eine gleichmäßige Lichtverteilung können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei nicht zuletzt durch das dekorative "Gitter" an der Front sowie den seitlich umlaufenden "Lichtstreifen" einen schönen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus schwarz lackiertem Aluminium und weißem Acrylglas gefertigt.

Mit einer Schutzart von IP23 können diese Außenwandleuchte in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet sind. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse. Die Wandleuchten eignen sich daher optimal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.

Die Wandleuchten der Serie ODEN sind neben Schwarz auch in Silber erhältlich. In Schwarz gibt es zusätzlich noch eine Variante dieser Außenleuchte mit integrierter Steckdose.

* 2er Set Außenwandleuchte ODEN 515-752
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, weißes Acrylglas
* Maße B/T/H ca.: 31 x 15 x 31 cm
* E27 Sockel
* IP23
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Tiefe: 15 cm, Durchmesser: 31 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte e27, außen wandleuchte, konstsmide außenwandleuchte, 515-752, Konstsmide, Außenwandleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Outdoor, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Oden, 515-752-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 324,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 391,87*
€ 466,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 383,96*
€ 456,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 368,91*
€ 439,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 358,65*
€ 426,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 324,22*
€ 385,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
515-312
ab € 138,71*
Ähnlich
Konstsmide
515-752
ab € 138,03*
Ähnlich
Konstsmide
516-750
ab € 152,74*
Ähnlich
Konstsmide
516-752
ab € 152,51*
Ähnlich
Konstsmide
513-752-2
ab € 310,17*
Ähnlich
Konstsmide
515-312-2
ab € 324,70*
Ähnlich
Konstsmide
514-752-2
ab € 356,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.