Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte PRONTO flexibel Höhe max. 30cm, silber-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischleuchte PRONTO flexibel Höhe max. 30cm, silber-schwarz
Schreibtischleuchte PRONTO flexibel Höhe max. 30cm, silber-schwarz
Schreibtischleuchte PRONTO flexibel Höhe max. 30cm, silber-schwarz
Schreibtischleuchte PRONTO flexibel Höhe max. 30cm, silber-schwarz
Schreibtischleuchte PRONTO flexibel Höhe max. 30cm, silber-schwarz
Schreibtischleuchte PRONTO flexibel Höhe max. 30cm, silber-schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-5027011-47
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     5027011-47
EAN/GTIN:
     4017807124941
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Schreibtischleuchte PRONTO flexibel Höhe max. 30cm, silber-schwarz

Klassische Tischleuchte, welche überall einen schönen Platz findet - Ob im Kinderzimmer, im Arbeitszimmer, im Hobbyraum, im Büro oder auch der Küche oder Wohnraum!

Ausgestattet mit einem praktischen Knopf, können Sie die Schreibtischleuchte PRONTO im Handumdrehen ein- und ausschalten. Durch den trichterförmigen Strahlerkopf wird eine helle und freundliche Atmosphäre im Raum geschaffen. Die maximale Höhe von 30cm ist durch den Flexarm einstellbar. Die Leuchte aus Metall und Kunststoff ist stahlfarbig gestaltet – zur individuellen Beleuchtung flexibel verstellbar.

Auch als zusätzliche Lichtquelle in jedem anderen Wohnraum ist diese Tischleuchte in Silber-Schwarz ein kleines Lichtwunder, denn sie lässt sich prima in jede Wohnumgebung integrieren: sei es als wohnliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer, als indirekte Beleuchtung in Dielen und Fluren oder aber als Leselampe und Nachttischlampe.

Egal, ob Sie auf der Suche nach Arbeitsleuchten, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: All diesen Ansprüchen wird die kleine Tischlampe PRONTO in jeder Hinsicht gerecht.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 18 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 13,7 cm – Durchmesser: 10,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 18 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,96 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, trio schreibtischleuchten e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Lampen, leuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampen, Design, Nachttischleuchten, Leseleuchten, Arbeitsleuchten, Büroleuchten, Nachttischlicht, klein, bunt, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, für, auf, die, Fensterbank
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 12,80*
1
€ 5,46*
ab € 9,84*
€ 14,38*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,97*
1
€ 5,95*
ab € 12,99*
€ 18,82*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-17
ab € 9,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-02
ab € 9,77*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-01
ab € 15,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-47
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.