Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm
Artikel-Nr.:
     1609-501100101
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     501100101
EAN/GTIN:
     4017807246810
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Klassische Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 32cm

Die klassisch designte Tischleuchte HOTEL aus dem Hause Trio Leuchten verwöhnt ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht.

Der weiße Stoffschirm hat einen Durchmesser von 20cm, der Leuchtenkorpus in Silber matt komplettiert das zeitlos moderne Erscheinungsbild der 32cm hohen Tischlampe, die im Wohnzimmer auf der Fensterbank, dem Sideboard oder im Schlafzimmer als Nachttischlampe ihren Einsatzbereich findet.

Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Über den praktischen Schnurschalter lässt sich die Leuchte bequem ein-und ausschalten.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß matt - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 32 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 13,5 cm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,715 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe trio, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, tischlampen, nachttischleuchten, nachttischlampen, nachtischleuchten, nachtischlampen, klassische, designklassiker, mit, stoffschirm, lampenschirm, weiß, silber, für, die, fensterbank, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, sideboard, kommoden, fensterlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 29,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,07*
€ 30,65*
4 Tage
7
1
€ 9,45*
ab € 23,77*
€ 32,75*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 34,20*
1
€ 5,95*
ab € 28,34*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
514400107
ab € 56,89*
Ähnlich
TRIO Leuchten
575310307
ab € 103,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
595700107
ab € 19,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
542335
ab € 19,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
542348
ab € 39,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.