Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-461100101 Herst.-Nr.: 461100101 EAN/GTIN: 4017807247220 |
| |
|
| | |
| Große Bogenleuchte HOTEL Stoff Lampenschirm Weiß, Höhe 150-215cm Lichtdesign in besonderer Form verspricht die elegante Bogenleuchte HOTEL aus dem Hause Trio Leuchten. Sie ist nicht nur optisch ein schöner Blickfang, sondern ist auch praktisch höhenverstellbar und kann individuell für ihren Einsatzbereich von 150cm - 215cm eingestellt werden. Der weiße Stoffschirm hat einen Durchmesser von 30cm, der Leuchtenkorpus in Silber matt komplettiert das zeitlos moderne Erscheinungsbild der bis zu 215cm hohen Standlampe, die im Wohnzimmer und Schlafzimmer ihren Einsatzbereich findet, oder Ihren Esstisch effizient beleuchtet. Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten) Über den praktischen Fußschalter lässt sich die Bogenlampe bequem ein-und ausschalten. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 215 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 107 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 150 cm bis 215 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 7,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, Bogenleuchten, Bogenlampen, gebogen, Stoffschirm, Textil, höhenverstellbare, Designer, Designklassiker, moderne, fürs, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Lampenschirm, silber, weiß, Standbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, bogenförmig, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmerlampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,32* | € 101,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,04* | € 104,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 92,05* | € 115,68* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,38* | € 128,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,06* | € 187,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|