| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-4602021-24 Herst.-Nr.: 4602021-24 EAN/GTIN: 4017807196801 |
| |
|
| | |
| Deckenfluter RUSTICA Landhausstil Rostoptik mit Glas & Lesearm, Höhe 180cm Die Serie RUSTICA setzt ein Statement im Landhausstil! Dieser stilechte Deckenfluter mit Leselicht aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in edler Form. Mit ihrem geschwungenen Design wird die Landhausleuchte schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Die dekorative Schirme sind aus weißem Glas gefertigt und verleihen der insgesamt 180 cm großen Standleuchte ihren unverkennbaren Charakter. Rustikale Metallelemente treffen auf stilvoll geschwungene Glasschirme, die in Kombination ein besonderes Ambiente schaffen. Die angenehme Rostoptik unterstreicht das rustikale Design der Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer eleganten Stehleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach stilvollen Standlampen mit Leselicht? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine große Stehlampe suchen oder eine offene Galerie haben, ist dieser Deckenfluter garantiert eine gute Wahl. Die Standleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, für Leuchtmittel bis max. 100 Watt und mit einer E14 Fassung, für Leuchtmittel bis max. 40 Watt, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Über die beiden Schalter am Korpus der Leuchte, lassen sich die beiden Lichtquellen getrennt schalten. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 180 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 32,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - nicht enthalten (1 x E14 / 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Deckenstrahler, Leselicht, Leseleuchte, Leselampe, rustikal, rustikale, antik, Landhausstil, Rostoptik, Weiß, Wohnzimmer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmer, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Flur, Diele, offene, Galerie, Schlafzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, für, mit, Glas, Lampenschirm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,96* | € 104,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,96* | € 105,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,99* | € 107,83* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,37* | € 112,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 109,42* | € 136,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|