Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm
LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm
LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm
LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm
LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm
LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm
LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm
LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm
Artikel-Nr.:
     1609-45841
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     45841
EAN/GTIN:
     4001133458412
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte GERI grau verstellbar, dimmbar, Lichtfarbe wählbar, Höhe 133cm

Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese puristische, dimmbare LED Stehleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten. Mit ihrem modernen Design wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Der Korpus der 133 cm hohen Standleuchte ist aus grauem Aluminium, was ihr einen sehr angenehmen Charakter verleiht. Die satinierte Acrylglasabdeckungen sorgt für ein blendfreies Licht. Das geradlinige Design komplettiert das zeitgemäße Erscheinungsbild der Stehleuchte. Die Leuchte ist durch zwei eingebaute Gelenk verstellbar, was bei einer Ausladung von bis zu 69 cm eine effektive LED Beleuchtung garantiert. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte einmal in 4-Stufen dimmen und Sie können die Lichtfarbe in 4 Stufen (2700/3800/4600/6000) schalten.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer modern designten LED Stehleuchte für zusätzliches Licht sorgt? Sie möchten Ihren Wohnraum mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Stehlampen?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte GERI in jeder Hinsicht voll gerecht.

Die Stehlampe ist mit drei fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 8 Watt und 810 Lumen ausgestattet.

Auch zu finden unter: Stehlampen, Standleuchten, Stehlampen modern, Wohnzimmerlampe, LED Stehlampe dimmbar, Design Stehlampen, LED Leselampe
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 133 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 69 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 810 Lumen = 810 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehleuchte led dimmbar 6000k, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Stehlampen, Stehleuchten, LED Stehlampe, Stehlampe dimmbar, Stehlampe LED, LED Stehleuchte, Stehleuchte LED, LED Standleuchte, LED Stehlampen, Stehleuchte dimmbar, Standleuchten, Stehlampen modern, Stehlampe modern, moderne Stehlampen, Designerlampen, Stehlampe design, Designer Stehlampen, Design Stehlampe, Stehlampen design, Designer Stehlampe, Leselampen, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Stehlampe Wohnzimmer, Wohnzimmer Stehlampe, Stehlampen Wohnzimmer, LED Stehleuchte dimmbar, Stehlampe LED dimmbar, Stehlampe silber, Stehleuchte silber, Honsel, Honsel-Leuchten, GERI, Stehlampe schlicht, minimalistisch, grau, mettalic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 165,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,23*
€ 166,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 149,78*
€ 185,79*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 163,98*
€ 203,31*
Frei Haus
ab € 267,50*
€ 326,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Globo
9007371111497
ab € 69,39*
Sonstiges
TRIO Leuchten
401100101
ab € 62,40*
Sonstiges
TRIO Leuchten
401100102
ab € 63,23*
Sonstiges
Globo
25889-2
ab € 94,17*
Sonstiges
TRIO Leuchten
472910106
ab € 151,71*
Sonstiges
Globo
54341-1S
ab € 40,74*
Sonstiges
Wofi Leuchten
3557.01.01.0850
ab € 25,87*
Sonstiges
Globo
24662
ab € 41,12*
Sonstiges
Globo
25889
ab € 47,89*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420490107
ab € 57,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.