Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte FENIX, Laterne Kupfer massiv / Arylglas rauchfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte FENIX, Laterne Kupfer massiv / Arylglas rauchfarben
2er Set Außenwandleuchte FENIX, Laterne Kupfer massiv / Arylglas rauchfarben
Außenwandleuchte FENIX Ambiente
Außenwandleuchte FENIX Ambiente
Außenwandleuchte FENIX Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-438-900-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     438-900-2
EAN/GTIN:
     4260449585520
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Außenwandleuchte FENIX, Laterne Kupfer massiv / Arylglas rauchfarben

Die Außenwandleuchte FENIX ist exklusives Design made by Konstsmide!

Das edle Design dieser Außenwandleuchte im 2er Set ist zeitlos und gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die "rundum" Lichtverteilung können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Die Laternen sind aus massivem Kupfer und rauchfarbenem Acrylglas gefertigt.

Dank Schutzart IP44 können Sie diese Außenwandleuchten fast in jedem Outdoor Bereich verwenden, z.B. zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Terrassenbeleuchtung oder für die Einfahrt.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 100 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

Die Außenwandleuchten der Serie FENIX sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte FENIX 438-900
* Material: Kupfer massiv, Acrylglas rauchfarben
* Maße B/T/H ca.: 25 x 39 x 21 cm
* 1 x E27 Sockel
* IP44
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 100 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Kupfer - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Breite: 21 cm, Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
2,2 kg
Produktart:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, 438-900, Konstsmide, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Laternen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Laterne, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Fenix, 438-900-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 367,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 442,56*
€ 526,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 428,28*
€ 509,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 414,34*
€ 493,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 401,07*
€ 477,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 367,01*
€ 436,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
432-900
ab € 203,49*
Ähnlich
Konstsmide
433-900
ab € 199,11*
Ähnlich
Konstsmide
438-900
ab € 158,01*
Ähnlich
Konstsmide
433-900-2
ab € 466,43*
Ähnlich
Konstsmide
432-900-2
ab € 473,86*
Ähnlich
Konstsmide
404-750-2
ab € 315,96*
Ähnlich
Konstsmide
7303-320-2
ab € 92,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.