Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-427511801 Herst.-Nr.: 427511801 EAN/GTIN: 4017807274332 |
| |
|
| | |
| LED Bogenlampe SHANGHAI dimmbar, 200cm Ausladung, Metall weiß Puristisches Design erhält mit dieser schlanken LED-Bogenleuchte einen Namen: Die Stehleuchte aus der Serie SHANGHAI aus dem Hause TRIO Leuchten ist ein stilechtes Accessoire für eine modern eingerichtete Wohnumgebung. Mit einer Höhe von 210cm und ihrer großen Ausladung von 200cm wird sie zum echten Hingucker in jedem Interieur. Die weiße Metalloberfläche verleiht der LED-Standleuchte aus dem Hause Trio-Leuchten ein stilvolles Äußeres und unterstreicht ihr schlankes Design. Die Stehleuchte ist mit einem Dimmer ausgestattet, mit dem Sie für eine individuelle Beleuchtung sorgen können. Mit einer Leistung von insgesamt 18 Watt und 1.800 Lumen gewährleistet sie zudem stets eine optimale Beleuchtung. Die futuristische Bogenlampe findet so viele Einsatzmöglichkeiten: Ob als Beleuchtung über dem Esstisch, oder als stylishes Lichtelement in anderen Wohnbereichen. *Inklusive 18 Watt SMD-LED Modul mit 1800 Lumen in warmweiß (fest verbaut) Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 210 cm, Breite: 65 cm, Tiefe: 200 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Fußdimmer | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, standlampe led 3000k, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, LED, Bogenlampen, Bogenleuchten, Bogenstehleuchten, Bogenstehlampen, gebogene, Bogen, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, Lichtdesign, stylishe, ausgefallene, außergewöhnliche, exclusive, coole, schmale, Designlampen, Designleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, Designklassiker, große, Ausladung, dimmbare, dimmbar, mit, Dimmer, für, Esstisch, Wohnzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Schlafzimmerlampen, Loft, Bürolampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,26* | € 144,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,35* | € 146,82* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 126,51* | € 159,12* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,91* | € 188,91* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,26* | € 274,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|