| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-422360S2-142 Herst.-Nr.: 422360S2-142 EAN/GTIN: 4260618144299 |
| |
|
| | |
| Eckige LED Wegeleuchte in Anthrazit 2er SET Höhe 80cm IP65 - Außenleuchten 2er SET Pollerleuchten - Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar! Diese zwei LED Pollerleuchten passen sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und beeindruckt durch einen einzigartigen Lichtfall. Die geschmackvoll gestaltete Leuchte kann nicht nur Wege beleuchten, sondern außergewöhnliche Lichtakzente in Ihrem Garten setzen. Gefertigt ist der LED Pfosten aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt er dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 80 cm sowie einem Durchmesser von 15x15 cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Wegeleuchte geeignet. Durch das nach allen Seiten gleichmäßig gebündelte Licht können Sie dabei den gewünschten Außenbereich gut ausleuchten und erhalten einen schönen Lichteffekt. Dank Schutzart IP65 kann das Gartenlicht in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte auf Außenwegen. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen und Laternen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Gartenpfosten in jeder Hinsicht gerecht. Jede Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten Osram LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 11Watt und 1100 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 80 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,05 kg | Produktart: | 2er SET LED Pfostenleuchte für außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchte ip65, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-standleuchte-n, Geh-weglampe, Geh-wegleuchte, Wegelampe, Garten-laterne, Stand-laterne, Anthrazit, LED, mit, Außenlaterne, eckig, modern, Außenbeleuchtung, für, den, garten-beleuchtung |
| | |
| |