Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-379190707 Herst.-Nr.: 379190707 EAN/GTIN: 4017807362831 |
| |
|
| | |
| Exklusive LED Pendelleuchte LACAL höhenverstellbar Silber matt mit TOUCH Dimmer Mit ihrem angesagten und dekorativen Design wird diese ausgefallene Jo-Jo Pendelleuchte schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Die LED Pendellampe überzeugt durch den Mix aus zeitloser Form und eleganter Farbgebung. Neben einem stilvollen Erscheinungsbild kann die LED Leuchte auch mit technischen Highlights überzeugen. Über zwei Knöpfe auf der Oberseite der Lampe lassen sich Helligkeit und Lichtfarbe getrennt voneinander steuern und individuell einstellen. Wählen Sie zwischen warmweißen 3000 Kelvin oder kaltweißen 5000 Kelvin und vier Helligkeitsstufen das richtige Ambiente für Ihre Bedürfnisse aus. Unkonventionell, kreativ und designorientiert, diese vielseitige LED Leuchte verbindet klare Formen mit erstklassigen Lichteffekten und verleiht jedem Raum einen individuellen Charme. Die LED Wohnraumleuchte wird garantiert zum Hingucker in Ihrem Zuhause und kann als geschmackvolles Dekorationselement im Büro, Wohnzimmer oder Schlafzimmer ihren Platz finden. Die zeitlose Farbgebung in Nickel matt wirkt elegant und lässt sich wunderbar in klassische oder moderne Einrichtungsstile integrieren. Der Lichtaustritt nach oben und unten ermöglicht eine gezielte Beleuchtung und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Die LACAL ist höhenverstellbar eignet sich damit perfekt als Beleuchtung für Ihren Esstisch. Die insgesamt sieben Lichtquellen der eckigen Designer Leuchte strahlen jeweils 350 Lumen und 3,5W aus und sind durch die verwendete LED Technologie besonders energieeffizient. Von den sieben Lichtquellen sind fünf in runder Form an der Unterseite der Leuchte zu finden und zwei in rechteckiger Form auf der Oberseite eingelassen. Die moderne Pendelleuchte ist in Ihrer Höhe zwischen 95 cm und 160 cm individuell verstellbar und hat eine Größe von 100 cm x 8cm. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 8 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 95 cm bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (7 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 7 x 350 Lumen = 2450 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,6 kg | Produktart: | Jo-Jo LED Pendleleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Balkenpendel, Lampe, Leuchte, Linear, mehrflammig, höhenverstellbar, Touchdimmer, LED, Silber, für, über, optimale, Beleuchtung, Esstisch, Esszimmertisch, Küchentisch, Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Esstischleuchte, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenpendelleuchten, Küchentheke, Deckenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 125,16* | € 146,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 124,06* | € 155,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 128,60* | € 160,10* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 131,18* | € 163,09* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 138,48* | € 172,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|