Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-3773-100 Herst.-Nr.: 3773-100 EAN/GTIN: 7318303773105 |
| |
|
| | |
| LED Mini Lichterschlauch, Lichtsensor & 6/9h Timer, Batteriebetrieb, IP44, 5m Mit diesem vielseitig verwendbaren LED Mini Lichterschlauch aus dem Hause Konstsmide sorgen Sie Abend für Abend für zauberhafte Lichtstimmungen in Ihrem Garten oder Haus. Lassen Sie magische Lichter in Ihrer Dekoration zu jedem Anlass aufleuchten. Die 5 Meter lange Lichterkette lässt sich beinahe überall perfekt als tolle Garten- und Hausdekoration integrieren. Der LED Schlauch verfügt zusätzlich über eine 0,5 Meter lange Zuleitung und wird mit 2 D 1,5V Batterien betrieben, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Ausgestattet mit einem Lichtsensor, erstrahlt dieser Lichtschlauch bei Anbruch der Dämmerung automatisch und die 65 warm weißen Dioden sorgen für tolle Lichteffekte und eine gemütliche Atmosphäre. Mit dem integrierten Timer haben Sie zusätzlich die Möglichkeit zwischen einer Leuchtdauer von 6 oder 9 Stunden zu wählen. Ganz gleich ob Sie die das LED Lichtband im Garten oder Haus verwenden möchten, als gemütliche Beleuchtung in Ihrem Wohnraum, als indirekte Beleuchtung auf der Terrasse, als behagliche Lichtquelle im Garten oder auch als dekorative Weihnachtsbeleuchtung, mit dieser LED Dekoleuchte sind der persönlichen Phantasie keine Grenzen gesetzt. Selbst als Party Lichterkette lässt sich diese flexible Leuchte problemlos in jedes Festambiente einbinden. Der LED Lichterschlauch hat einen Durchmesser von 0,5cm, der Abstand zwischen den einzelnen Dioden beträgt 7,8cm. Dank der Schutzklasse IP44 können Sie den Lichtschlauch sowohl drinnen als auch draußen für Ihre Dekorationen nutzen. Auch zu finden unter: Lichtschlauch LED, Party Lichterkette, Partyligtht, Wohnraumleuchten, LED Leuchten, LED Lichtleiste, Dekobeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Stimmungslicht Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Transparent | Abmessungen: | Breite: 500 cm, Durchmesser: 0,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (65 x | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Batterie: | exkl. 2 x Alkaline | Schutz: | Schutzart: IP44 | On/Off: | Dämmerungssensor und Timer 6/9h | Batterien: | 2x LR20/ D (1,5V) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, konstsmide led lichterkette, led-ketten, led lichterkette 5m, 3773-100, LED Mini Lichterschlauch, Lichtschlauch LED, LED Band, LED Lichtband, LED Lichtschlauch warmweiß, Gartenbeleuchtung, Wohnraumdekoration, Wohnraumdeko, Wohnraumleuchten, Stimmungslicht, Stimmungsleuchten, Lichtdesign, Wohnraumbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampe, Flurlampen, indirekte Beleuchtung, LED Dekoleuchte, Dekoleuchte, Dekoleuchten, LED Dekoleuchten, Party Lichterkette, LED Lichtleiste, Dekoartikel, Festbeleuchtung, LED Festbeleuchtung, Deko Ideen, Deko, Wohndeko, Wohndekoration, Partydekoration, Wanddeko Wohnzimmer, Dekoration Wohnung, Wohnzimmer dekorieren, Wohnaccessoires, Kinderzimmerlampe, Kinderlampen, Lampe Kinderzimmer, Lampe Babyzimmer, Babylampen, Babyzimmer Lampen, Schlummerlicht, Konstsmide |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 13,73* | € 19,74* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,14917* | € 21,73917* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,29* | € 30,08* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,46* | € 39,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|