Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß
Artikel-Nr.:
     1609-3376
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     3376
EAN/GTIN:
     9007371172146
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

LED Solarkugel Garten - Leuchtkugel Ø 20cm mit Erdspieß

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit dieser dekorativen LED Solarleuchte neue Akzente!

Mit ihrem kugelförmigen Design lässt sich die Erdspießleuchte besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 ist die Gartenlampe zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schönen Lichtpunkt im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als zeitgemäße Außenlampe in jedem anderen Outdoor Bereich.

Zudem ist die Kugelleuchte mit einem verstellbarem Erdspieß ausgestattet und kann in zwei unterschiedlichen Höhen verwendet werden.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Leuchtkugel verfügt über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchte befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampe sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 4 x 0,06 Watt. Mit dieser zeitlosen Kugelleuchte setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 62 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
neutralweiß (5000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led kugelleuchte, outdoor kugelleuchte, solar-leuchte globo, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Erdspießlampen, Erdspießleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Solarkugeln, Gartenkugeln, Lichtkugel, Leuchtkugeln, Wegebeleuchtung, Wegeleuchten, Wegelampen, Gehwegleuchten, Geweglampen, Ideen, für, den, Outdoor, Aussen, draußen, Gartengestaltung, Deko, mit, Erdspieß, Balkon, weiß, IP44, 20, cm, weiße, ohne, Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33353
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.