Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarbetriebene LED Hängeleuchte im Industrie Look & Shabby Chic Anstrich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarbetriebene LED Hängeleuchte im Industrie Look & Shabby Chic Anstrich
Solarbetriebene LED Hängeleuchte im Industrie Look & Shabby Chic Anstrich
Solarbetriebene LED Hängeleuchte im Industrie Look & Shabby Chic Anstrich
Solarbetriebene LED Hängeleuchte im Industrie Look & Shabby Chic Anstrich
Solarbetriebene LED Hängeleuchte im Industrie Look & Shabby Chic Anstrich
Solarbetriebene LED Hängeleuchte im Industrie Look & Shabby Chic Anstrich
Artikel-Nr.:
     1609-33255
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33255
EAN/GTIN:
     9007371356683
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte

Solarbetriebene LED Hängeleuchte im Industrie Look & Shabby Chic Anstrich

LED Solarleuchte zum Aufhängen im Industrie- & Shabby Chic-Look

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung neue Akzente mit dieser vielseitig verwendbaren und dekorativen LED Außenlampe zum Aufhängen!

Die Solarlampe ist durch ihr Industrie-Look und dem kupferfarbenen Metall mit dem Shabby-Chic Anstrich schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Mit einer Schutzart von IP44 können Sie die Außenleuchte in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung. Hängen Sie die Solarleuchte einfach in Bäumen und Sträuchern auf, um eine gemütliche Atmosphäre für Feiern, Grillparties oder ruhige Abende auf der Terrasse zu schaffen. - Und das alles ohne Strom!

Ganz gleich für welchen Zweck Sie diese hübsche Hängeleuchte nutzen möchten, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Gartenlampen sind, nach stimmungsvollen Terrassenlampen oder nach sonstigen Solar Außenleuchten für eine gemütliche Gartenbeleuchtung und Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird diese hochwertige Solarlampe garantiert gerecht.

Die Außenlampe hat einen Durchmesser von 15.5 cm und ist ca. 50 cm hoch. Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 0.06 Watt. Weiterhin ist die Solarlampe mit einem Ein/Aus Schalter und einer Solarzelle ausgestattet, somit lässt sie sich fast überall im Außenbereich platzieren.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Rost antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Durchmesser: 15,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
neutralweiß (3500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, hängeleuchte led 3500k, led außendeckenleuchte, hängeleuchten led, solar, außenleuchten, solarleuchten, led, solarlampen, solarbeleuchtung, für, den, garten, draußen, gartendeko, zum, aufhängen, außenbeleuchtung, hängend, terrassenbeleuchtung, aussen, hängeleuchten, industrie look
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7663-400
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500
ab € 4,82*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600
ab € 4,81*
Sonstiges
RANEX
RA-5000154
ab € 6,67*
Sonstiges
RANEX
5000.154-2
ab € 12,42*
Sonstiges
Konstsmide
7663-400-3
ab € 24,51*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600-3
ab € 24,50*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500-3
ab € 24,56*
Sonstiges
RANEX
5000.154-4
ab € 24,74*
Sonstiges
Perel
CSOL01
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.