Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV & FM Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TV & FM Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
TV & FM Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
TV & FM Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
TV & FM Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
TV & FM Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß
Artikel-Nr.:
     1609-3237
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3237
EAN/GTIN:
     4004282432371
Suchbegriffe:
3237
Trend
GAO
EverFlourish

TV & FM Abdeckung aus Kunststoff für den Innenbereich, in weiß

Diese zeitgemäße TV & FM Abdeckung ist aus Kunststoff in weiß und passt mit seiner eleganten Form in jede Wohnumgebung.

Sie können diese Abdeckung überall dort anbringen wo Sie einen TV & FM Anschluss haben.

Im Lieferumfang ist nur die TV & FM Abdeckung enthalten.

* TV & FM Abdeckung
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Kunststoff
* Farbe: weiß
* Breite: 5,5 cm x Länge: 5,5 cm x Tiefe: 0,7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
3232
ab € 1,65*
Sonstiges
GAO
3230
ab € 4,18*
Sonstiges
GAO
3231
ab € 2,48*
Sonstiges
GAO
3241
ab € 7,55*
Sonstiges
GAO
3242
ab € 12,08*
Sonstiges
GAO
3239
ab € 1,64*
Sonstiges
GAO
3235
ab € 5,01*
Sonstiges
GAO
3233
ab € 1,65*
Sonstiges
GAO
3238
ab € 1,64*
Sonstiges
GAO
3236
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.