Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Klemmleuchte Grau mit LED - Leselampe für Bett & Sofa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flexible Klemmleuchte Grau mit LED - Leselampe für Bett & Sofa
Flexible Klemmleuchte Grau mit LED - Leselampe für Bett & Sofa
Flexible Klemmleuchte Grau mit LED - Leselampe für Bett & Sofa
Flexible Klemmleuchte Grau mit LED - Leselampe für Bett & Sofa
Flexible Klemmleuchte Grau mit LED - Leselampe für Bett & Sofa
Artikel-Nr.:
     1609-303LM01
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     303LM01
EAN/GTIN:
     4260688157663
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Leselampe
Leseleuchte

Flexible Klemmleuchte Grau mit LED - Leselampe für Bett & Sofa

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wohnraumleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit dieser Klemmleuchte im angesagten Retro Style genau richtig! Der flexibel einstellbare Klemmspot ist ein schönes Accessoire für Ihren Wohnraum.

Die Oberfläche der Klemmlampe besteht aus Metall in Sandgrau, der Flexschlauch ist in Nickel matt gehalten. Die Leuchte hat eine Ausladung von 65 cm, ist - je nach Einstellung des Flexschlauchs - zwischen 50 cm bis 100 cm hoch und lässt sich an allen Möbelstücken oder Regalbrettern mit einer Klemmbreite von 1 cm bis max. 6,5 cm befestigen.

Über das Kabel mit Stecker können Sie den Retro Strahler an jeder Steckdose in Betrieb nehmen. Ein Schnurschalter für Ein/Aus sorgt für eine komfortable Bedienung. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als Schreibtischlampe und Leseleuchte zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden oder sonstigem Möbelstück befestigt, diese vielseitige Spotlleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Klemmlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Grau matt - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Tiefe: 65 cm
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, leselampe led, leselampe, steckdosenleuchte e27, Nacht-tischlampe, Nachttischleuchte, Leseleuchte-n, Bettleuchte-n, Bettlampe, Schwanenhals-lampen, Buch-leselampe-n, Klemm-en, Klemmlampe-n, Klemmleuchte-n, mit, für-s, LED, Flex-arm, Strom-Kabel, Stecker, Steckdose, Schalter, Schlafzimmer, Bett, Kopfteil, Couch, Sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,85*
€ 75,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
982S71
ab € 62,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.