| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-303400167 Herst.-Nr.: 303400167 EAN/GTIN: 4017807425376 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte DELHI mit Metall Lampenschirm und Holzelement, Ø 45cm Die große Pendelleuchte DELHI aus dem Hause Trio Leuchten erinnert mit ihrem Metall Lampenschirm an antike Leuchten im angesagten Retro Style. Der 45cm große Metallschirm ist im oberen Teil mit einem kleinen Holzelement versehen, das der Leuchte ihr unverwechselbares Design verleiht. Die 150cm lange Abhängung kann bei Montage individuell gekürzt- und so ihrem Einsatzort angepasst werden. Die große Pendelleuchte eignet sich perfekt als Esstischleuchte oder auch als stylische Leuchte im Wohnzimmer und Schlafzimmer. * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 60W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Silber antik - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 45 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,075 kg | Produktart: | Hängeleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, led hängeleuchte, hängelampe, hängeleuchte, industrial, industriedesign, fabriklampen, style, große, mit, metall, lampenschirm, hängend, für, über, esstischlampen, esstischleuchten, küchenlampen, küchenleuchten, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, antik, silber, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esszimmertisch, kochinsel, kücheninsel, retro, vintage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,02* | € 89,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,04* | € 89,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,80* | € 92,96* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 80,94* | € 101,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 85,90* | € 107,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|