Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65
2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65
2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65
2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65
2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65
2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65
2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65
Artikel-Nr.:
     1609-22856S242
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     22856S242
EAN/GTIN:
     4260618143827
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set LED Außenwandleuchten KONDA in Anthrazit mit Up- & Downbeleuchtung, IP65

Zeitlose LED Außenwandlampen im 2er SET aus anthrazitfarbigem Aluminiumguss mit Up- & Downbeleuchtung

Dezent aber dennoch nicht langweilig!

Diese schlichten Wandleuchten aus anthrazitfarbigem Aluminiumguss werden gewiss zum Highlight Ihres Außenbereiches. Ihre halbrunde Form und die weiße Kunststoffabdeckung runde das moderne und zeitlose Design dieser LED Wandleuchten ab. Doch das ist nicht alles - Diese Leuchten sind zwar schon im Hellen ein Hingucker, aber kommen erst bei Einbruch der Dämmerung richtig zur Geltung.

Die Außenleuchten sind mit jeweils einem fest verbauten SMD LED Modul ausgestattet, welcher mit einer Leistung von 9 Watt und 850 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgt. Das Licht dieser Leuchten wird nach oben und unten abgestrahlt. Somit haben Sie nicht nur eine optimale, sondern auch moderne und dekorative Außenbeleuchtung.

Die Wandlampen haben eine Höhe von 7.2 cm und eine Breite von 23 cm. Mit einer Schutzart von IP65 können sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenwandbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchten an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenbeleuchtung mit Up & Down Lichteffekt benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Wandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenlampen als Fassadenleuchten, all diesen Ansprüchen wird dieses 2er SET Außenlampen in jeder Hinsicht gerecht.

Schmücken Sie Ihren Außenbereich mit die Up- & Downbeleuchtung dieser Außenwandleuchten!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7,2 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 5,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 9 Watt) 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 850 Lumen = 850 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,445 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip65, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Wandlampen, Außenbereich, Aussenlicht, Außenwandleuchten, Außenbeleuchtung, Außenleuchten, Wandlampe, Wandleuchte, mit, Up- & Downbeleuchtung, LED Wandaussenleuchte, Wandaußenleuchte, Wegeleuchten, Fassadenleuchten, Außenlampen, Hausbeleuchtung, Außen, ohne Bewegungsmelder, Wandleuchte für Aussen, Terrassenlampe, Gartenlampen, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,03*
€ 85,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,01*
€ 82,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,15*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,44*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,12*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,87*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,17*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,19*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,78*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,86*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.