Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte SACRAMENTO Up and Down Light in Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte SACRAMENTO Up and Down Light in Weiß
LED Außenwandleuchte SACRAMENTO Up and Down Light in Weiß
Außenwandleuchte SACRAMENTO, Druckguss Aluminium und Acryl weiß, IP54
LED Außenwandleuchte SACRAMENTO Up and Down Light in Weiß
Außenwandleuchte SACRAMENTO, Druckguss Aluminium und Acryl weiß, IP54
Ambienetebild
LED Außenwandleuchte SACRAMENTO Up and Down Light in Weiß
LED Außenwandleuchte SACRAMENTO Up and Down Light in Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-227860231
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     227860231
EAN/GTIN:
     4017807298604
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte SACRAMENTO Up and Down Light in Weiß

Modernes Design das Spaß macht!

Diese moderne Up & Down Wandleuchte Sacramento aus dem Hause Trio Leuchten ist ein ganz toller Hingucker an Ihrer Hauswand.

Mit ihrer gebogenen Formgebung passt sich die Wandleuchte ihrer Umgebung perfekt an und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung. Dadurch ist sie besonders bei Dunkelheit ein angenehmer Blickfang z.B. in Eingangsbereichen, an der Wand nahen Treppenaufgängen oder an Hauswänden im Terrassenbereich.

Mit ihrer hohen Schutzart von IP54 ist die Außenwandleuchte zudem sicher vor Schmutz und Wasser geschützt und kann in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Der weiße Korpus aus Druckguss Aluminium hat eine Höhe von 7,5cm und ist 23,5cm breit, zusammen mit der weißen Acrylabdeckung sorgt sie für eine angenehme Beleuchtung im Außenbereich.

Bestückt wurde die Außenwandlampe mit einer sparsamen, fest verbauten SMD LED-Lampe mit 2 Watt und 200 Lumen und einer fest verbauten SMD LED mit 5,5 Watt und 550 Lumen.

Auch zu finden unter: Hausbeleuchtung, Wegeleuchte, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Outdoor, Aussenbeleuchtung,
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl, Guss
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7,5 cm, Breite: 23,5 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 550 Lumen = 550 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
3000 Kelvin
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,555 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenleuchten, Außenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Leuchten, Lampen, mit, LED, für, fürs, Wand, außen, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Haus, Weiß, modern, Design, Up, and, Down, Light, Hauswand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 36,79*
26 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 38,56*
€ 48,63*
1
€ 5,95*
ab € 50,84*
€ 67,50*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7853-250
ab € 48,37*
Ähnlich
Konstsmide
7973-250
ab € 53,27*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228560242
ab € 25,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226460231
ab € 66,62*
Ähnlich
Lutec
533074
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.