Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-227660231
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     227660231
EAN/GTIN:
     4017807337600
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 17,5cm breit

Auf der Suche nach exklusiven LED Außenwandleuchten fällt diese moderne Wandlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe THAMES ist für den Außenbereich aber auch für den Innenbereich verwendbar und somit sehr vielfältig einsetzbar.

Mit ihrem zeitgemäßen Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht wird die Außenleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand oder in Ihrem Wohnraum.

Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Aluguss. Durch die Oberfläche in mattem Weiß wirkt sie dabei besonders elegant.

Die Außenlampe hat eine Höhe von 9 cm, eine Breite von 11,5 cm und ist nur 3 cm tief. Mit einer Schutzart von IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Im Innenraum kommt sie vor allem als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern zur Geltung.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen, nach weisenden Wegeleuchten oder nach Innenraumleuchten wie Flurlampen, all diesen Ansprüchen wird die Trio Wandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenwandlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 4,5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß für eine angenehme Beleuchtung sorgen.

Auch zu finden unter: Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Beleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, Aussenbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Guss
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 17,5 cm, Tiefe: 3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,655 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte 3000k, Außenleuchten, Außenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Leuchten, Lampen, mit, LED, für, fürs, Wand, außen, innen, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Haus, eckig, weiß, modern, Design, Up, and, Down, Light, Hausbeleuchtung, Hauswand, Wegeleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 36,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,27*
€ 44,71*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 58,53*
1
€ 5,95*
ab € 43,22*
€ 58,94*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
227660287
ab € 28,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560287
ab € 25,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560231
ab € 25,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227660242
ab € 31,24*
Ähnlich
TRIO Leuchten
229360242
ab € 54,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.