Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte AMUR mit E27 LED, Aluminum matt weiß, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenwandleuchte AMUR mit E27 LED, Aluminum matt weiß, IP44
Außenwandleuchte AMUR mit E27 LED, Aluminum matt weiß, IP44
Außenwandleuchte AMUR mit E27 LED, Aluminum matt weiß, IP44
Außenwandleuchte AMUR mit E27 LED, Aluminum matt weiß, IP44
Außenwandleuchte AMUR mit E27 LED, Aluminum matt weiß, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-22746S131
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     22746S131
EAN/GTIN:
     4260618143476
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Außenwandleuchte

Außenwandleuchte AMUR mit E27 LED, Aluminum matt weiß, IP44

Weiße Wandleuchte für draußen mit E27 LED Leuchtmittel.

Diese klassische Außenwandleuchte beeindruckt mit ihrem zeitlosen Design aus matt weißem Aluminium. Der Korpus aus Druckguss Aluminium und dem weißen Acrylschirm verleihen dieser Außenlampe ihren klassischen Schein.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 22 cm und eine Breite von 22,5 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive LED Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach klassischen Terrassenlampen und Leuchten, nach stilechten Wegeleuchten oder sonstigen Außenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenwandlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenlampe verfügt über eine E27 Fassung und wird mit einem 6 Watt LED Leuchtmittel mit 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
10 Watt
Lichtfarbe:
Warmweiß - 3000 Kelvin
Lichtstrom:
800 Lumen
dimmbar:
Ja
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß
Lebensdauer:
Stunden: > 25000
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Breite: 22,5 cm
Gewichteter Verbrauch:
10 kWh/1000h
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
Produktart:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, e27 sockel 1000k, led außenwandleuchte, e27 sockel dimmbar, Außenbeleuchtung, Außenwandleuchten, mit, LEd, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, IP44, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,14*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,49*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,13*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,95*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,22*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,29*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,86*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,83*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.