| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-13098 Herst.-Nr.: 13098 EAN/GTIN: 4003694130981 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte NANTES mit Glas Lampenschirm & Metall Silber Antik, Ø 38cm Diese schöne Deckenleuchte fällt sofort ins Auge. Mit ihrem ansprechenden Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das Kennzeichnende der Deckenleuchte ist der gekonnte Materialmix aus weißem Opalglas und antik silberfarbenem Metall, welcher ihr ihren unverkennbaren Charakter verleiht. So angenehm wie das Licht dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als elegante Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als edle Deckenlampe im Wohnzimmer oder als exklusive Schlafzimmerlampe. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder besonderen Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte NANTES in jeder Hinsicht gerecht. Die Deckenlampe hat einen Gesamtdurchmesser von 38cm und eine Höhe von 12cm. Sie ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln bis max. je 40 Watt bestückt werden. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines Wanddimmers können Sie die Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß matt - Silber antik | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Durchmesser: 38 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,984 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Glaslampen, Glasleuchten, Opalglas, Milchglas, Metall, Lampenschirm, moderne, Design, schöne, antik, runde, flache, 2, flammige, weiße, silber, fürs, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Diele, Treppenhaus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,33* | € 125,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,42* | € 125,14* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 110,95* | € 140,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|