| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-110600531 Herst.-Nr.: 110600531 EAN/GTIN: 4017807343670 |
| |
|
| | |
| 5 flammiger Kronleuchter CORTEZ mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm Eleganter Kronleuchter aus weiß mattem Metall mit fünf weißen Stoffschirmen Mit ihrem feinem Design verleiht diese weiße Pendellampe jedem Raum das gewisse Etwas. Diese hochwertige Hängeleuchte beeindruckt mit ihrer schlichten und dennoch stilvollen Deckenkrone mit drei Stoffschirmen in Weiß. Aufgrund ihres eleganten Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Krone sehr vielfältig: Ob als schmuckvoller Kronleuchter und Lüster in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird der Lüster Cortez in jeder Hinsicht gerecht, indem er sich als stilvolles Unikat unter den Pendelleuchten erweist. Die Hängeleuchte ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 28 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang mit enthalten. Bei Einbau eines geeigneten Leuchtmittels und eines Wanddimmers können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser Hängeleuchte begeistern! Auch zu finden unter: Design Pendelleuchte, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte Esstisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 70 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüster, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, e14 kronleuchter, kronleuchter, trio kronleuchter, Pendellampen, Pendel, Krone, Hängelampe, Hängeleuchten, mit, E14, Stoffschirm, aus, Metall, Stoff, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Decke, in, matt, weiß, dimmbar, minimalistisch, fein, elegant, clean-cut, 5 Flammig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 65,71* | € 83,62* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,36* | € 86,85* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 78,55* | € 101,11* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 86,96* | € 110,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|