| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ967685 Herst.-Nr.: 121818 EAN/GTIN: 4250224500855 |
| | |
|
| | |
| gebrauchsfertiger Schreibtisch- und Kunststoffreiniger. Hohe und intensive Lösekraft von Farbstoffverunreinigungen zur punktuellen Reinigung lösungsmittelbeständiger Flächen; pH-Wert 9-10 Anwendungsbereich: Entfernt Verunreinigungen aus Edding- und Filzstiften, Stempelund Kulifarbe sowie festhaftende Etikettenrückstände, Verstrichungen u. ä. von lösungsmittelbeständigen Kunststoffoberflächen, Edelstahl, eloxiertem Aluminium u. a. Nicht geeignet zur Reinigung auf ABS Kunststoff, einigen PC-Tastaturen, lösungmittelempfindlichen Lacken. Nicht auf Beschichtungen einsetzbar, Beschichtungen werden durch Tisch-Fit angelöst. Bei versehentlicher Ansprühung von nicht beständigen Oberflächen, Tisch-Fit sofort mit einem Tuch vollständig entfernen. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Produkt pur aufsprühen und anschließend abwischen. Geeignete Mikrofasertücher verwenden. Vor Erstanwendung Materialverträglichkeit prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: farblose Flüssigkeit Geruch: fruchtig angenehm Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1020 g/l pH-Wert im Konzentrat: 10 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: aliphatische Kohlenwasserstoffe, anionische Tenside, nichtionische Tenside Enthält: Duftstoffe, Benzylalcohol, Linalool, Limonene Giscode: GU 60 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Schreibtischreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tastatur reiniger, Schreibtischreinigungsmittel, Kunststoffreinigungsmittel, Edding Entferner, Eddingentferner, Kugelschreiberentferner, Kugelschreiber entferner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,51* | € 6,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 4,69* | € 7,64* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 4,45* | € 7,65* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 8,28* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01656* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|