| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ967549 Herst.-Nr.: 121772 EAN/GTIN: 4250224500541 |
| | |
|
| | |
| hohes Emulgiervermögen mit hoher Lösekraft bei fett- und öldurchsetzten Verschmutzungen. Ruß- und Gummiabriebspuren werden leicht entfernt; pH-Wert 10 Anwendungsbereich: Zur maschinellen und manuellen Reinigung von allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen und Böden im Industriebereich aus Epoxidharz, Kunst- oder Betonwerkstein und anderen Industriebelägen, in Produktions- und Lagerbereichen, Reparaturbetrieben und Werkstätten, Fertigungshallen, Verladezonen u. a. Durch Gutachten bestätigte Eignung für die Anwendung in Lebensmittelbereichen, daher auch zur Flächenreinigung in lebensmittelherstellenden und -verarbeitenden Betrieben, in Supermärkten, Einkaufspassagen, Kantinen und sonstigen Großraumprojekten empfohlen. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Manuell: Zur Entfernung starker und hartnäckiger Verschmutzungen in einer Verdünnung von 1:1 bis 1:5 auf die zu reinigende Bodenfläche aufbringen. Boden im 2-stufigen Wischverfahren bearbeiten. Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei Grundreinigung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden. HD-Geräte: 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Die Empfehlungen der Gerätehersteller sind zu beachten! Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: gelbe Flüssigkeit Geruch: nach Eukalyptus Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1020 g/l pH-Wert im Konzentrat: 10 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: nichtionische Tenside, Polycarboxylate Enthält: Duftstoffe Giscode: GG 30 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Industriereiniger | GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: | GG30 - Grundreiniger, lösemittelhaltig mit H-Stoffen, nicht gekennzeichnet | Reinigungs-Eigenschaften: | reinigend | Aufbringung, geeigent für: | Automatenreinigung, manuelle Aufbringung, Einscheibenmaschine | geeignet für (Böden/Flächen): | Betonwerkstein, Epoxidharzbeläge | PH-Wert im Konzentrat: | 10 | Anwendungs-Konzentration: | verdünnt | Verdünnung mit: | Wasser | Anforderung an zu reinigenden Materialien: | wasserbeständig, alkalibeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, kleen purgatis werkstattreiniger, Kraftsreiniger, Automatenreiniger, Gummientferner, Rußentferner, Rußlöser, Gummilöser, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 26,99* | € 38,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 31,00* | € 43,80* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 28,44* | € 43,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,844* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|