angenehm duftender Unterhaltsreiniger zur gründlichen Reinigung von harten und abwaschbaren Oberflächen.
Nicht geeignet für Marmor, Kunststein und sonstige, nicht säurefesten Oberflächen; pH-Wert 2-3
Anwendungsbereich:
Tägliche Anwendung auf allen säurefesten Oberflächen im Sanitär-, Bad- und Schwimmbadbereich z. B. Fliesen, Glas, Kunststoff, Chrom und Edelstahl.
Nicht anzuwenden auf säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, poliertem Granit, Kalkstein u. ä. sowie nicht der DIN ISO 2722 entsprechender Emaille, Nickel, Zink oder beschädigten Chromoberflächen oder -armaturen. Zur Entfernung hartnäckiger Kalkablagerungen empfehlen wir Spontan Super.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Flächen vornässen! Je nach Verschmutzungsgrad 25–50 ml auf 8 l kaltes Wasser.
Bei extremen Verschmutzungen höher dosieren. Punktuell mit nicht abrasivem Schwamm pur aufbringen und Flächen bearbeiten. Produktrückstände nach Reinigung der behandelten Flächen mit ausreichend klarem Wasser abspülen.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine
Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: klare, rote Flüssigkeit
Geruch: angenehm parfümiert
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1031 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 3
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
Enthält: Duftstoffe, Linalool, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Citronellol
Giscode: GS 10
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.
Transport:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).