Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan Klar Forte 1 Liter Klarspüler sauer


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Prestan Klar Forte 1 Ltr. Klarspüler sauer
Kleen Purgatis Prestan Klar Forte 1 Ltr. Klarspüler sauer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446820
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600053
EAN/GTIN:
     4250224502613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 1l

saurer Glanztrockner für Spülmaschinen. Trocknet selbsttätig u. verhindert den Aufbau von Kalkbelägen. Optimal für Gläserspülmaschinen; pH-Wert 3

Anwendungsbereich:

Der Klarspüler ist sowohl manuell als auch über Dosieranlagen in Haushalts-, Gläser- und gewerblichen Spülmaschinen sowie in Steckbeckenspülautomaten einsetzbar.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Dosierung über eine automatisch gesteuerte Dosieranlage.
Dosiermenge je nach Wasserhärte und Verunreinigungen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Geruch: neutral
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1022 g/l
pH-Wert im Konzentrat: ca. 3

Inhaltsstoffe:

5–15 %: nichtionische Tenside
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, klarspüler kleen purgatis, Klar Spüler, Glanztrockner, Gläserspülmaschine, Spülmaschine, Geschirrspülmaschine, Steckbeckenspülautomat, Küche, Großküche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 6,35*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 6,37*
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,87*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 4,08*
€ 7,49*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,49*
€ 8,91
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,08* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.