| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ049545 Herst.-Nr.: 203778 EAN/GTIN: 4250224502804 |
| | |
|
| | |
| Prestan Edelstahlpflege ist ausgelegt auf Polieren, Pflegen und Schützen in einem Arbeitsgang. Der wasserabweisende Schutzfilm verhindert die schnelle Wiederanschmutzung. Anwendungsbereich: Prestan Edelstahlpfleger reinigt, pflegt und schützt alle Flächen aus nichtrostendem Stahl sowie Gegenstände aus Chrom, Aluminium und eloxierten Oberflächen, Nickel und Messing. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Erstpflege von Edelstahl u. a. Materialien Gröberen Schmutz von den zu reinigenden Flächen entfernen. Wir empfehlen, vor der Erstpflege mit Edelstahlpflege die Fläche grundzureinigen z. B. mit Kraftreiniger A. Anschließend die Fläche mit Wasser abwischen. Prestan Edelstahlpfleger auf sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch aufbringen. Produkt gleichmäßig auf Fläche verteilen. Produktüberschuss aufnehmen. Nicht nachpolieren. Zur täglichen Unterhaltsreinigung erfolgt die Pflege nur noch punktuell auf den angeschmutzten Stellen der Metallflächen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit Geruch: nach Lösungsmittel Viskosität: dünnflüssig Dichte: 790 g/l Inhaltsstoffe: Über 30 %: aliphatische Kohlenwasserstoffe Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Kennzeichnung: Xn – Gesundheitsschädlich Enthält > 10 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: R 65: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S 23: Dampf nicht einatmen. S 24: Berührung mit der Haut vermeiden. S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). S 62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Transport: UN-Nummer: 3295 / Bezeichnung: Kohlenwasserstoffe, flüssig, n.a.g. / Klasse: 3 Verpackungsgruppe: III / ADR Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Handspülmittel | geeignet für (Materialien): | Aluminium, Messing, Chrom |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,80* | € 8,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,79* | € 10,11* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,83* | € 10,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 6,54* | € 10,22* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 9,49* | € 13,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01166* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|