Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Para Kalklöser flüssig 13 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Para Kalklöser flüssig 13 Ltr.
Kleen Purgatis Para Kalklöser flüssig 13 Ltr.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ049469
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     203692
EAN/GTIN:
     4250224502651
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Konzentrierter Entkalker mit spontaner und kraftvoller Wirkung; löst Kalkablagerungen, Zement, Betonreste, Rost; schaumarm und geruchsneutral; salzsäurefrei und ohne Komplexbildner; pH-Wert 1

Anwendungsbereich:

Zur Entkalkung von allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen. Entkalkung von Großgeräten, Kaffeemaschinen, Boilern, Heißwassergeräten, Schwimmbädern, Armaturen, Edelstahlflächen und Fliesen (Herstellerhinweis beachten) u. a.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Anwendung beim Entkalken von Geräten: Bei Entkalkung je Liter Wasser ca. 100 ml Entkalker hinzufügen. Den Wasserbehälter des Gerätes mit der Lösung zu 2/3 füllen. Gerät erhitzen. Bei stark verkalkten Geräten den Vorgang wiederholen. Wichtig! Nach jeder Entkalkung Gerät ausreichend klarspülen.

Reinigung von verkalkten Flächen oder Gegenständen: Fläche mit Lösung benetzen (Dosierung siehe oben) und einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser sehr gut nachspülen. Herstellerhinweise für Geräte und Oberflächenreinigung und -entkalkung bitte unbedingt beachten. Für Emaillebeschichtungen nicht geeignet. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: rote Flüssigkeit
Geruch: neutral
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1310 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 1

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: nichtionische Tenside
Enthält: Phosphorsäure
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält > 25 % Phosphorsäure

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 34: Verursacht Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1805 / Bezeichnung: Phosphorsäure, flüssig / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: III / ADR


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker 100ml, entkalker, entkalker flüssig, Kalkschmutzentferner, Oberflächenreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärbereich, Sanitär, WC, Schwimmbad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 72,24*
€ 101,64*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 58,14*
€ 101,66*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 101,66*
€ 120,98
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 101,06*
€ 120,26
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 97,11*
€ 115,56
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 91,10*
€ 108,41
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 77,98*
€ 92,80
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 58,14*
€ 69,19
pro Behälter
1 Behälter enthält 13 Liter (ab € 4,47231* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.