| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78VLU88 Herst.-Nr.: 9021330 EAN/GTIN: 4028159021345 |
| | |
|
| | |
| Entkalker - löst schnell und einfach Kalk und mineralische Ablagerungen
- geeignet zum Entkalken von gewerblichen Geschirrspülmaschinen
Anwendungsbereich: Lime-A-Way Extra eignet sich hervorragend für die Entfernung von Kalkablagerungen an Heizstäben, Boilern, Koch- und Warmhaltegeräten sowie von mineralischen Ablagerungen (z. B. Rost) und Zementschleier auf säurefesten Fußböden. Nicht geeignet für Bunt- und Leichtmetalle, sowie säureempfindlichen Oberflächen. Anwendungsweise: Kannendeckel abschrauben und Sprühkopf aufschrauben bzw. Drucksprühflasche füllen. Für die regelmäßige Bodenabsäuerung läßt sich Lim-A-Way Extra ideal über das Topmater-Gerät dosieren. Boden gut vorwässern, anschließend die gebrauchsfertige Lösung auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, einwirken lassen und gut mitklarem Wasser nachspülen. Zur Entkalkung von Geschirrspülmaschinen, Tanks nur mit klarem Wasser (Reiniger- und Klarspüler-Dosiergerät abschalten) befüllen. Lime-A-Way Extra in die Tanks der Geschirrspülmaschine geben. Maschine ca. 20 Minuten in Betrieb halten. Anschließend Tankwasser ablassen und Maschine gut ausspülen. Reiniger- und Klarspüler-Dosiergerät wieder einschalten. Entkalkungsmaßnahmen am besten vor dem regulären Spülbetrieb durchführen.
Dosierung: Geschirrspülmaschine: 15 - 30 ml/l Nachspülzone: pur Fußboden: 50 - 100 ml/l Zusammensetzung: Farbe/Form: grün/flüssig Geruch: geruchlos pH-Wert: 1,8 (1 %ig) Inhaltsstoffe: > 30 %, Phosphorsäure, < 5 % nichtionische Tenside Umweltaspekte: - Die Inhaltsstoffe erfüllen bzw. übertreffen die Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Die Tenside sind zu über 90 % biologisch abbaubar gemäß OECD-Screeningtest.
- Die Produktverpackung besteht aus Polyethylen, das problemlos über die Wertstoffbehälter entsorgt und recycled werden kann.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 66,26* | € 91,10* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 64,79* | € 91,11* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 65,44* | € 94,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 12,958* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|