Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Into Top 1 l Sanitär-Kraftreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ecolab Into Top 1 l Sanitär-Kraftreiniger
Ecolab Into Top 1 l Sanitär-Kraftreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78SUQ70
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3029750
EAN/GTIN:
     4028163029764
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Sanitär-Kraftreiniger. Löst spontan Kalk- und Urinstein. Beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen. Frischeduft.

Sanitärreiniger, Kalk

  • Into TOP hat ein exzellentes Kalklösevermögen und entfernt auch Seifenrückstände
  • Into TOP reinigt materialschonend und hinterlässt eine frische, langanhaltende und hygienische Duftnote
  • Geeignet zur Grund- und Unterhaltsreinigung sowohl für die manuelle Anwendung als auch für die Reinigung von Böden mit dem Rasant-System

Anwendungsbereich:

Für alle säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge.

Anwendungsweise:

Grundreinigung: Auf Armaturen und Waschbecken unverdünnt auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen.

Unterhaltsreinigung: 50–200 ml Into TOP auf 10 Liter Wasser geben (Skalierung auf der Flasche beachten). Die Oberflächen mit dem Rasant-System oder einem Tuch wischen.

Inhaltsstoffangaben

(gem. Empfehlung 89/542 EEC):
unter 5% nichtionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe:
Anorganische Säure, wasserlösliche Lösemittel, Hilfsstoffe, Parfümöle und Farbstoffe.

Zur Beachtung:

Stark saures Produkt. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Spritzer mit Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich unter fließendem Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln zusammen anwenden, setzt z. B. aus chlorhaltigen Reinigern Gifte frei, die die Atemwege schädigen können.

pH conc.: 1

Ökologisch geprüft:

  • Sehr gut biologisch abbaubar
  • Die Abbauanforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes werden erheblich übertroffen
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
3029750

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,92*
€ 4,19*
ab € 6,37*
€ 9,94*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 6,67*
€ 10,90*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,90*
€ 12,97
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,67* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.